Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo, ⌀ 250 mm, Tip: 5

Št. art.: 313955 5
Nastavi ceno 3 kos (119,33 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 202 mm - 260 mm
Širina utora n 16 mm
Navoj M M6
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313955 5
EAN/GTIN 2050001946072
Številka proizvajalca 0138118

Opis

Izvedba:

Kaljene vpenjalne čeljusti. Za zunanje vpenjanje surovcev z ozobljenjem 1,5 × 60°.
Bruniran.

Opomba:

Primerni za BISON − 2405K; Kitagawa B 200/BA/HOB/NL/N/NA;
Matsumoto H/HA/ZA.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico