Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 165

Št. art.: 313755 165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 165 mm
Dolžina L 82 mm
Širina B 32 mm
Višina H 32 mm
Razdalja med izvrtinami a 15 mm
Razdalja med izvrtinami b 20 mm
Širina utora D 12 mm
za navoj DIN 912 M10
ustreza barvni kodi Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313755 165
EAN/GTIN 2050001929778
Številka proizvajalca 0132600

Opis

Izvedba:

Poševnina za majhne vpenjalne ⌀.
Fino rezkan utor in precizno brušeno ozobje, bruniran.
Mehki čeljustni nastavki, dolga izvedba, ozobje 1,5×60°.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

  • Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico