{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 210 mm | |
Dolžina L | 70 mm | |
Širina B | 140 mm | |
Višina H | 80 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 30 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 25 mm | |
Širina utora D | 14 mm | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313738 210 | |
EAN/GTIN | 4060576180250 | |
Številka proizvajalca | 0132705 |