Utorna matica, poboljšana, Širina utora D: 21mm

Št. art.: 313570 21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina utora D 21 mm
Maksimalni zatezni moment 150 Nm
Navoj G M16
Višina H 25,5 mm
Višina stopnje h 11 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313570 21
EAN/GTIN 4019208193649
Številka proizvajalca 1028182

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno in poboljšano.

Primerno za:

Vse običajne močne stružne glave blagovnih znamk Schunk, Forkardt, Röhm in SMW (s koničastim ozobjem).

Primerno za:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Obseg dobave:

Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 − 12.9!

Opomba:

Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico