T490LNK-D50-059-4-BT50-13 Vijačni rezkarji z BT MAS-403 v izvedbi s strmim stožcem za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T490 LNMT/HT 13...

Št. art.: 3135500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3135500
EAN/GTIN 7291075300536
Številka proizvajalca 3135500
L-število L23980 940

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 100 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih elementov (CICT) 20, dolžina reza maks. (APMX) 59 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 221,8 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Dolžina reza maks (APMX) 59 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 221,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico