H490 F90AX D4.0-9-1.50-12 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 12.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3135441
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3135441
EAN/GTIN 7291075252552
Številka proizvajalca 3135441
L-število L23980 1882

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4″, rezanje element Count (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 3,15 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 9
  • Največja globina reza (APMX): 0,472″
  • Premer pesta (DHUB): 3,15″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H490 ANKX 1205 PNTR-RM
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico