Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160

Št. art.: 313450 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 160 mm
Dolžina L 78 mm
Širina B 35 mm
Višina H 40 mm
Razdalja med izvrtinami a 15 mm
Razdalja med izvrtinami b 22 mm
Širina utora D 17 mm
za navoj DIN 912 M12
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313450 160
EAN/GTIN 4019208193441
Številka proizvajalca 1028175

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in ozobje, bruniran.
Poševnina za majhne vpenjalne ⌀.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

  • Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
64,60 €
(21,53 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
51,20 €
(17,07 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Razdalja med izvrtinami b 22 mm 22 mm 19 mm
Širina B 35 mm 35 mm 36 mm
za tip glave 160 mm 160 mm 160 mm
za navoj DIN 912 M12 M12 M12
Dolžina L 78 mm 78 mm 67 mm
Širina utora D 17 mm 17 mm 17 mm
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico