Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, aluminij 165

Št. art.: 313437 165
Nastavi ceno 3 kos (100,33 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip glave 165 mm
    Dolžina L 59,5 mm
    Širina B 120 mm
    Višina H 58 mm
    Razdalja med izvrtinami a 22 mm
    Razdalja med izvrtinami b 22 mm
    Širina utora D 17 mm
    Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 313437 165
    EAN/GTIN 2050001929549
    Številka proizvajalca 0170100

    Opis

    Izvedba:

    Fino rezkan utor in precizno brušeno ozobje, bruniran.

    Uporaba:

    Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

    Material:

    Aluminij

    Primerno za:

    Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

    Dodatni pribor:

    Utorne matice art. 313505313605.

    Opomba:

    • Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
    • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico