Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 165

Št. art.: 313415 165
Nastavi ceno 3 kos (19,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip glave 165 mm
    Dolžina L 70 mm
    Širina B 40 mm
    Višina H 60 mm
    Razdalja med izvrtinami a 15 mm
    Razdalja med izvrtinami b 22 mm
    Širina utora D 17 mm
    za navoj DIN 912 M12
    Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 313415 165
    EAN/GTIN 2050001929471
    Številka proizvajalca 0120102

    Opis

    Izvedba:

    Fino rezkan utor inprecizno brušeno ozobje, bruniran.

    Material:

    Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

    Primerno za:

    Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

    Dodatni pribor:

    Utorne matice art. 313505313605.

    Opomba:

    • Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
    • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico