{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 130 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 80 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 20 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 31 mm | |
Širina utora D | 25,5 mm | |
za navoj DIN 912 | M20 | |
primerno tudi za tip glave | 500/630 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313405 400 | |
EAN/GTIN | 4019208193434 | |
Številka proizvajalca | 313405 400 |