{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 250 mm | |
Dolžina L | 125 mm | |
Širina B | 30 mm | |
Višina H | 50 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 40 mm | |
Dolžina prečke A | 20 mm | |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313315 250 | |
EAN/GTIN | 4062406699130 | |
Številka proizvajalca | 313315 250 |