Garnitura stopničastih čeljusti, 3-delna poševno ozobje 250

Št. art.: 313235 250
Nastavi ceno 3 kos (168,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 250 mm
Dolžina L 114 mm
Širina B 26 mm
Višina H 70 mm
ustreza barvni kodi Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Izvedba dvostopenjski
Vrsta izdelka Čeljusti za glave s klinastimi letvami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313235 250
EAN/GTIN 2050001929396
Številka proizvajalca 0161102

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
Kot stružne ali vrtalne čeljusti.

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Opomba:

  • Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti brušene v glavi na natančen krožni in plani tek.
  • Pri prilagoditvi na stružno glavo upoštevajte ozobljenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico