{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ tipa glave | 315 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 54 mm | |
Dolžina prečke A | 26 mm | |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vpenjalna širina | 119 mm - 320 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313233 3 | |
EAN/GTIN | 2050001929341 | |
Številka proizvajalca | 0139169 |