{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 200 mm | |
Dolžina L | 90 mm | |
Širina B | 22 mm | |
Širina utora A | 20 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 40 mm | |
Širina prečke D | 10 mm | |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313205 200 | |
EAN/GTIN | 2050001928955 | |
Številka proizvajalca | 0157101 |