3/8″ Držalo za navojne svedre S2.1XR2.8

Št. art.: 3131E-S2.1XR2.8
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
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3131E-S2.1XR2.8
EAN/GTIN 4991644036417
Številka proizvajalca 3131E-S2.1XR2.8
L-število L60050 10213

Opis

Opis:

Dolžina: 40 mm
Dimenzija D2: 18 mm
D1: 6,8 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico