Nastavek za omejevanje dolžine na stružnici 1

Št. art.: 313145 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ vretena 20 mm - 23 mm
Dolžina vpenjalnega ključa 600 mm
Vrsta izdelka Omejevalnik dolžine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313145 1
EAN/GTIN 4045197605757
Številka proizvajalca 313145 1

Opis

Funkcija:

Z vrtenjem vpenjalnega čepa se 4 vgrajene vpenjalne čeljusti pritisnejo proti notranji steni.

Uporaba:

Optimalni pripomoček za fiksiranje v aksialni smeri na kateremkoli mestu votlega vretena.

Obseg dobave:

Vklj. s specialnim ključem za vpenjalne čepe.

Opomba:

Ni primerno za avtomatske vpenjalne glave z vpenjalno cevjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico