Stružna glava s klinastimi letvami z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki 250/8

Št. art.: 313140 250/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip/kratki stožec vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 702-3
    Kratkostožčno vpenjalo 8
    Tip 250
    Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 8 mm - 253 mm
    Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 99 mm - 261 mm
    Vpenjalni hod na čeljust S 8 mm
    Zunanji ⌀ A 256 mm
    Izvrtina E 62 mm
    ⌀ centrirnega stožca B 139,719 mm
    Število stojnih vijakov 4
    Velikost stojnih vijakov M16
    Notranji 4-kotnik ključa K 14 mm
    Masa 33 kg
    Maksimalno število vrtljajev 4.200 min-1
    Barvna koda za pribor Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
    Vrsta izdelka Glave s klinastimi letvami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 313140 250/8
    EAN/GTIN 4019208227917
    Številka proizvajalca 437557

    Opis

    Izvedba:

    • Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.
    • Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.
    • Velik prehod.
    • Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.
    • Velika sila vpetja pri majhnem naporu.
    • Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.
    • Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.
    • Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.
    • Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.

    Prednosti:

    Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

    Uporaba:

    Za glave vretena DIN 702-3. S sprežnikom in matico z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

    Material:

    V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

    Obseg dobave:

    Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

    Opomba:

    Izvrtina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico