Stružna glava s klinastimi letvami z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki 250/6

Št. art.: 313140 250/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip/kratki stožec vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-3
Kratkostožčno vpenjalo 6
Tip 250
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 8 mm - 253 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 99 mm - 261 mm
Vpenjalni hod na čeljust S 8 mm
Zunanji ⌀ A 256 mm
Izvrtina E 62 mm
⌀ centrirnega stožca B 106,375 mm
Število stojnih vijakov 4
Velikost stojnih vijakov M12
Notranji 4-kotnik ključa K 14 mm
Masa 33 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.200 min-1
Barvna koda za pribor Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Glave s klinastimi letvami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313140 250/6
EAN/GTIN 4019208227900
Številka proizvajalca 437556

Opis

Izvedba:

  • Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.
  • Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.
  • Velik prehod.
  • Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.
  • Velika sila vpetja pri majhnem naporu.
  • Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.
  • Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.
  • Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.
  • Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za glave vretena DIN 702-3. S sprežnikom in matico z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Opomba:

Izvrtina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).