{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-3 | |
Kratkostožčno vpenjalo | 8 | |
Tip | 315 | |
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 12 mm - 323 mm | |
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 102 mm - 319 mm | |
Vpenjalni hod na čeljust S | 10,2 mm | |
Zunanji ⌀ A | 322 mm | |
Izvrtina E | 87 mm | |
⌀ centrirnega stožca B | 139,719 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Velikost stojnih vijakov | M16 | |
Notranji 4-kotnik ključa K | 17 mm | |
Masa | 60 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.300 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313130 315/8 | |
Številka proizvajalca | 437512 |