Sprežniki in matice z vencem DIN 55027 4

Št. art.: 313050 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za stožec Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4 mm
potrebno število kosov 3
Navoj M10
Dolžina L 39 mm
Vrsta izdelka Sprežnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313050 4
EAN/GTIN 4019208033921
Številka proizvajalca 107448

Opis

Standard:

DIN 55027; ISO 702-3.

Primerno za:

Vse stružne glave oz. glave vreten s kratkostožčnim centriranjem po DIN 702-3.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico