Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene, za tip glave: 315

Št. art.: 312976 315
Nastavi ceno 3 kos (83,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 315 mm
Dolžina L 110 mm
Širina B 32 mm
Višina H 40 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Navoj M12
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312976 315
EAN/GTIN 4062406155001
Številka proizvajalca 312976 315

Opis

Opomba:

Združljivo s tričeljustno glavo Bison.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico