1500 H 25-8 Nosilec za 8 pločevink s pršilom

Št. art.: 3127907
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3127907
    EAN/GTIN 4010886952030
    Številka proizvajalca 3127907
    L-število L60160 5422

    Opis

    Opis:

    Združljiv s standardnimi kvadratnimi luknjami Euro 10 x 38 mm
    Za odstranljive pregrade se lahko uporablja tudi kot transportna škatla
    Praškasto prevlečen
    Z ročajem za prenašanje
    Vnotranje mere so združljive z moduli GEDORE 1500 CT
    Prednja kvadratna luknja za dodatne kavlje (niso vključeni)
    Dobava brez orodja in dodatne opreme

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 315 mm
    • Skupna višina [mm]: 100 mm
    • Skupna globina [mm]: 165 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico