Opis:
Korpus:
Razsežnosti: V 985 x Š 1200 x G 625 mm
30 mm debela večplastna laminirana zgornja plošča iz bukovega lesa, površina dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
Delovna površina, pomaknjena nazaj, omogoča parkiranje ob steni
Eden predal v širini vozička
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi pogonskega/krmilnega ročaja
Bočne stene z euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Pripravljene za pritrdilni komplet KL-5501-211 za montažo vzmetne objemke KL-5501 B
Varnost zaradi zaščite pete za osebe
Steklena plošča, Prašno lakiran, odporen proti koroziji in praskam, GEDORE blue
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Široki predali (Š 998 x G 474 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Samostojna zapora predalov preprečuje odpiranje več kot enega predala, upravljanje z eno roko
Kroglična vodila
Nosnost na predal 80 kg
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE modra
Tudi voziček GEDORE:
Celotna nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
2 visokozmogljiva kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 gladko delujoča kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
GEDORE trapezna oblika osi zagotavlja gladko delovanje, okretnost in smerno stabilnost tudi pri največji obremenitvi
Opcije:
Optimalna obremenitev z moduli orodja GEDORE (1500 ES/1500 CT) na predal, max. Možnost 9 kosov 1/3 modulov
Druge izvedbe predalov na zahtevo
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatkov
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
- Število kolesc: 4
- Število predalov: 5
- Delovna višina: 985
- Dimenzija delovne plošče [metrična]: 1200 x 635 x 30 mm
- Debelina delovne plošče [mm]: 30 mm
- Premer fiksnih kolesc [2x): 200
- Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
- Barva: GEDORE modra, RAL 5017
- Skupna širina [mm]: 1.200 mm
- Skupna višina [mm]: 985 mm
- Skupna dolžina [mm]: 635 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 125
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Vrsta predala:
- 4x tip 2, v. = 101,5 mm
- 1x tip 4, v. = 208 mm
- Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 70 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez