{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-3 | |
Velikost konusa | 5 | |
Material | Jeklo | |
Zunanji ⌀ A | 160 mm | |
Izvrtina E | 42 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 66 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 92 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Velikost stojnih vijakov | M10 | |
⌀ centrirnega stožca B | 82,575 mm | |
4-kotnik za ključ K | 10 mm | |
Masa | 9,8 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.600 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312705 160/5 | |
EAN/GTIN | 4019208524702 | |
Številka proizvajalca | 185540 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Štiričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem 160/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
1.077,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
657,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 9,8 kg | 9 kg |
Višina s čeljustmi H2 | 92 mm | 100 mm |
Višina brez čeljusti H1 | 66 mm | 68 mm |
Velikost konusa | 5 | 5 |
Standard | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave | Planospiralne stružne glave |