Rezervni ročaj hikorija 300 mm

Št. art.: 3126781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3126781
EAN/GTIN 4010886952009
Številka proizvajalca 3126781
L-število L60160 6107

Opis

Opis:

Rezervni ročaj hikorija 300 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 30 mm
  • Skupna višina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
  • Material ročaja: Hickory

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico