Senzor CAPTURE 0,5-5 Nm

Št. art.: 3124096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3124096
    EAN/GTIN 0611702895711
    Številka proizvajalca 3124096

    Opis

    Opis:

    • Kalibrirano območje: 10 % do 100 % zmogljivosti
    • Prevozni kovček. Za zaščito senzorja, ko ga ne uporabljate, je priložen v plastičnem prenosnem kovčku z visoko odpornostjo proti udarcem
    • Prilagodljiv. Vgrajena prilagodljivost, saj lahko senzor namestite vodoravno ali navpično, ne da bi potrebovali kakršno koli dodatno opremo
    • Priročnost uporabe. Hitra nastavitev pri uporabi z zaslonom CAPTURE zaradi vgrajene tehnologije Quicktec, ki vse informacije o senzorju prenese na zaslon
    • Opcijski sistem za nalaganje navora. Z uporabo senzorja CAPTURE s sistemom za nalaganje navora ISO 1500/90° odstranite človeško napako pri testiranju
    • Plošča za hitro menjavo. Za uporabnike z omejenim prostorom, ki morajo menjati senzorje med testi, ploščica za hitro menjavo poveča produktivnost umerjanja
    • UKAS certifikat. Senzorji so opremljeni s certifikatom UKAS, ki ustreza standardu BS 7882: razred 1 ali boljši
    .

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 5 Nm
    • Skupna širina [mm]: 62 mm
    • Skupna višina [mm]: 65 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 85 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Grafični prikaz: brez
    • Zaščita pred preobremenitvijo: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico