Elektronski preizkuševalnik Zajemanje vozlišča 2,5-25 Nm

Št. art.: 3124061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3124061
EAN/GTIN 0611702895827
Številka proizvajalca 3124061

Opis

Opis:

Digitalni merilnik navora za preizkušanje momentnih ključev in izvijačev
Lahak in robusten zaradi ohišja z aluminijasto osnovo, možna horizontalna in vertikalna montaža
4 modeli v območju od 0,1 do 25 N-m
S kvadratno montažo 1/4″ (CH25 s 3/8″)
Merilno odstopanje +/- 1 % za vse odčitke
4 načini merjenja: prikaz drsne vrednosti (track), zaznavanje točke upogiba (first peak), merjenje maksimalne vrednosti (peak), preizkušanje izvijačev
vključno z Priključek simulatorja vijačnikov za preizkušanje vijačnikov
Preklopne enote N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
Programiranje 50 testnih zaporedij
Mogoče shraniti 2000 izmerjenih vrednosti
Jasen in visokokontrasten TFT-zaslon
Razširitev z dodatnim senzorjem za zajem (na voljo priključna vtičnica)
Močna litij-ionska baterija za delovanje neodvisno od električnega omrežja
Prevod podatkov in omrežno delovanje prek povezave USB
Opcija: Programska oprema za vrednotenje računalnika ″Capture Manager″ (2908778)
Razpon dobave:
Capture Hub
Simulator padca vijaka
Kabel USB
Napajalna enota z Euro vtičem
Navodila za uporabo
Potrdilo o preskusu
Trdno plastično ohišje z vložkom.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Ločljivost: 0,001
  • Smer delovanja: Desno
  • Navor (min.) [lbf in]: 44,5 lbf in
  • Navor (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 3,65 lbf ft - 18 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 25 Nm
  • Skupna širina [mm]: 110 mm
  • Skupna višina [mm]: 50 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Material: Aluminijasto ohišje
  • Natančnost merjenja Navor: Toleranca ± 1 % za vse odčitke
  • Vmesnik: USB
  • 1000 V izoliran: brez
  • Grafični prikaz: brez
  • Zaščita pred preobremenitvijo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico