Elektronski momentni ključ E-torc Q

Št. art.: 3122352
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3122352
    EAN/GTIN 4002805937679
    Številka proizvajalca 3122352
    L-število L60160 5528

    Opis

    Opis:

    Značilnosti
    Praktičen nabor funkcij, ki pokrivajo skoraj vse zahteve
    Vse običajne merilne metode: Navor, kot navora/navora, rahljanje-zategovanje, ponovno zategovanje, trdnost pridelka
    Močna litij-ionska baterija s sistemom hitre zamenjave
    2D skener (opcija)
    Odprtine je mogoče obračati po 60°
    Prehrana podatkov v formatu XML
    Uporabniški vmesniki
    Velik grafični zaslon TFT, 109 mm (4, 3″) diagonala
    Prikaz in vrednotenje krivulje sta mogoča neposredno na merilni napravi
    Operacija po želji s funkcijo na dotik ali strojnimi tipkami
    Močna programska oprema za upravljanje računalnika (od Windows® 7)
    Komunikacija
    Brezžični (WiFi 2, 4 in 5 GHz)
    Vmesnik USB mini
    Priključitev na sisteme CAQ (neobvezno)
    Točnost
    Tovarniški certifikat o kalibraciji po DIN ISO 6789 tip 1 razred C
    Kalibracijski certifikat DAKkkS DKDR 3-7 razred 1 (neobvezno)
    Razpon dobave:
    Elektronski momentni ključ E-torc Q
    Akumulator ETQ APW
    Kabel USB.

    Lastnosti:

    • Pritrditev pogona, čep, Ø: 28 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Zasnova: prašno prevlečeno ohišje
    • Vrsta baterije: 18650
    • Kemične lastnosti: Li-Ion
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Serijsko sestavljanje
      • Proizvodnja
      • Kakovostni nadzor
      • Vzdrževanje in popravila
      • Analiza primerov vijakov
    • Vir napajanja: Baterije
    • Razdalja od sredine ročaja do držala orodja: 1420 mm
    • Skupna širina [mm]: 79 mm
    • Skupna višina [mm]: 42,5 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 1.491 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 28,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 28 mm
    • Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
    • Merilna natančnost Kot vrtenja: ±1 % , min. ±1° na 360° pri min. 4°/sek.
    • Natančnost: +/- 1 %
    • Usmeritev za pot Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
    • Številka UN: UN 3481
    • 1000 V izoliran: brez
    • Programska oprema za vrednotenje: da
    • Različica EPA/ESD: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Grafični prikaz: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Elektronska industrija
      • Industrija
      • Konstrukcijska in gospodarska vozila
      • Vojaška industrija
      • Energetika
      • Mehanična tehnika
      • Servis
      • Železnice

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico