ERH-A4 16-32W16-92 HS MPC 3–5 rezalnih robov, kot vijačnice 30°, srednja dolžina, HSS-rezkar za grobo obdelavo

Št. art.: 3121076
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSSMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3121076
EAN/GTIN 7291075190977
Številka proizvajalca 3121076
L-število L24300 6

Opis

Opis:

Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 32 mm, število rezili (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 92 mm, stranica Weldon, stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 32 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 92 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred

Iz iste serije "HSSMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico