Opis:
Digitalni merilnik navora za testiranje momentnih ključev in izvijačev
Lahak in robusten zaradi aluminijastega ohišja
5 modelov v območju od 0,02 N-m do 350 N-m
S kvadratno gredjo 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 in CL10H s šestkotno gredjo 1/4″)
Merilno odstopanje +/- 1 % za vse meritve
3 načini merjenja: Drsni prikaz vrednosti (sled), zaznavanje točke upogiba (prvi vrh), merjenje najvišje vrednosti (vrh)
Najlažje upravljanje z upravljanjem z enim gumbom (način merjenja, enota)
Preklapljanje med N-m, lbf-ft in lbf-in (odvisno od modela)
optimalno berljiv zaradi enovrstičnega, dobro osvetljenega zaslona OLED
funkcija samodejnega zagona, ko je orodje za navor priključeno na omrežje
način samodejnega spanja, ko ni v uporabi
enostavna namestitev na mizo ali steno
napajanje in izpis podatkov prek povezave USB
obseg dobave:
Tester Capture Lite
Priključni kabel USB
Napajalnik (odvisno od modela)
Priročnik za uporabo
Potrdilo o preizkusu
Trdno plastično ohišje z vložkom.
Lastnosti:
- Adapter: Šestkotni nastavek 1/4″ - kvadratni nastavek 1/4″
- Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
- Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
- Ločljivost: 0,001
- Smer delovanja: Desno
- Navor (min.) [lbf in]: 88 lbf in
- Navor (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
- Skupna širina [mm]: 120 mm
- Skupna višina [mm]: 70 mm
- Skupna dolžina [mm]: 135 mm
- Material: Aluminijasto ohišje
- Natančnost merjenja Navor: Toleranca ± 1 % za vse odčitke
- Vmesnik: USB
- 1000 V izoliran: brez
- Grafični prikaz: brez
- Zaščita pred preobremenitvijo: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez