CAPTURE Pribor za spuščanje 0,5-5 Nm 037120

Št. art.: 3119297
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Simulator vijačnih zvez

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3119297
EAN/GTIN 0611702896596
Številka proizvajalca 3119297

Opis

Opis:

Simulator padca vijaka Capture za testiranje izvijačev
3 modeli v razponu od 0,02 N-m do 25 N-m
prilagodljiv sistemom Capture Hub in Capture Sensor
enostavna namestitev na tester
simulira se lahko različne trdote padca vijaka (kompleti vzmetnih podložk)

Lastnosti:

  • Izhodni kvadrat [metrični]: 6,3 mm
  • Izhodni kvadrat [imperialni]: 1/4″
  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 5 mm
  • Smer delovanja: Desno
  • Navor (max.) [Nm]: 5 Nm
  • Skupna širina [mm]: 32 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 82 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico