Bitni priključni kos strojni šestkotnik 1/4″ zunanji kvadratni 1/2″ L.50mm

Št. art.: 31190000
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
Številka izdelka 31190000
EAN/GTIN 4018754331932
Številka proizvajalca 31190000
L-število L60010 7408

Opis

Opis:

  • Zunanji kvadrat DIN 3121/ISO 1174-2 z vzmetnim zatičem
  • Allen pogon DIN 3126/ISO 1173
  • Površinsko jeklo sivo, naoljeno

Lastnosti:

  • d: 18 mm
  • Zunanji šestkotnik [palec]: 1/4
  • Zunanji šestkotni pogon: E 6,3
  • Zunanji kvadrat [palec]: 1/2 ″
  • Višina mm (h): 15 mm
  • Dolžina [mm): 50 mm
  • Št.: 3119
  • Zunanji kvadrat [palec]: E 12,5 mm
  • Teža: 34 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico