Bit priključni kos strojni šestkotnik 1/4″ zunanji kvadratni 3/8″ L.50mm

Št. art.: 31180000
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
Številka izdelka 31180000
EAN/GTIN 4018754331925
Številka proizvajalca 31180000
L-število L60010 7694

Opis

Opis:

  • Zunanji kvadrat DIN 3121/ISO 1174-2 z vzmetnim zatičem
  • Allen pogon DIN 3126/ISO 1173
  • Površinsko jeklo sivo, naoljeno

Lastnosti:

  • d: 15,5 mm
  • Zunanji šestkotnik [palec]: 1/4
  • Zunanji šestkotni pogon: E 6,3
  • Zunanji kvadrat [palec]: 3/8 ″
  • Višina mm (h): 13 mm
  • Dolžina [mm): 50 mm
  • Št.: 3118
  • Zunanji kvadrat [palec]: E 10 mm
  • Teža: 23 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico