3/8″ natični ključ 21 mm

Št. art.: 3117M-250 21mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3117M-250 21mm
EAN/GTIN 4991644042999
Številka proizvajalca 3117M-250 21mm
L-število L60050 10926

Opis

Opis:

Dolžina: 250 mm
Dimenzija D2: 18 mm
D1: 27 mm
Dolžina: 21 mm
Višina: 44 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 21 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico