Bitni priključni del strojno krmiljeni šesterokotnik 1/4″ zunanji kvadrat 1/4″ L.50mm

Št. art.: 31170000
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
    Številka izdelka 31170000
    EAN/GTIN 4018754331918
    Številka proizvajalca 31170000
    L-število L60010 7543

    Opis

    Opis:

    • Zunanji kvadrat DIN 3121/ISO 1174-2 z vzmetnim zatičem
    • Allen pogon DIN 3126/ISO 1173
    • Površinsko jeklo sivo, naoljeno

    Lastnosti:

    • d: 8,9 mm
    • Zunanji šestkotnik [palec]: 1/4
    • Zunanji šestkotni pogon: E 6,3
    • Zunanji kvadrat [palec]: 1/4 ″
    • Višina mm (h): 8 mm
    • Dolžina [mm): 50 mm
    • Št.: 3117
    • Zunanji kvadrat [palec]: E 6,3 mm
    • Teža: 16 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico