QR-povezovalni kos strojni pogon šestkotnik 1/4 pogon kvadratni 1/4 ″

Št. art.: 31161001
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
    Vrsta izdelka Spojno držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 31161001
    EAN/GTIN 4018754284221
    Številka proizvajalca 31161001
    L-število L60010 6516

    Opis

    Opis:

    • Z zunanjim šestkotnim pogonom
    • Za UDARNE vtičnice DIN 3129/ISO 2725-2 z notranjim kvadratom DIN 3121/ISO 1174-2
    • Z večjim premerom prirobnice za boljšo namestitev UDARNIH vložkov
    • Kromirano jeklo iz kromirane zlitine

    Lastnosti:

    • Zunanji šestkotnik [palec]: 1/4
    • Zunanji šestkotni pogon: E 6,3
    • Zunanji kvadrat [palec]: 1/4 ″
    • Višina mm (h): 11,2 mm
    • Dolžina [mm): 50 mm
    • Št.: 3116/1QR
    • Zunanji kvadrat [palec]: E 6,3 mm
    • Teža: 18 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico