Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Namizni voziček z dvema ploščadema iz stisnjene jeklene pločevine, prašno lakiran v bleščeče modri barvi RAL 5007. Z lepljeno nedrsečo prevleko in vsestranskim zaščitnim trakom. Pritrjena cevasta potisna palica, svetlo pocinkana. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, polne gumijaste pnevmatike, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3. Dobavi se nesestavljen. Nosilnost zgornje ploščadi 60 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 120
Dolžina uporabne površine (mm): 740
Širina uporabne površine (mm): 480
Višine polic (mm): 140, 655
Celotna dolžina (mm): 760
Celotna širina (mm): 495
Skupna višina (mm): 860
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 100 x 30