P290 FPW D2.00-6-.75-12 90° rezkar za plano rezkanje za .472 in .708″ obračalne rezalne ploščice z dolgimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3110879
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLSHRED P290 LINE
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3110879
    EAN/GTIN 7291075309041
    Številka proizvajalca 3110879
    L-število L23980 1768

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 1,77 ″, skupna dolžina (OAL) 1,575″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 6
    • Največja globina reza (APMX): 0,472″
    • Premer pesta (DHUB): 1,77″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1204 PDR-FW
    • Skupna dolžina (OAL): 1,575″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico