SD S-A-L4.00-C.625-SP15 Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3110809
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110809
EAN/GTIN 7291075312560
Številka proizvajalca 3110809
L-število L24070 360

Opis

Opis:

Trdna konec Mill vpenjala, dolžina telesa (LB) 0,63 ″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5/8″, povezava navoj nominalna velikost obdelovanca strani (THSZWS) M5x0.5, skupna dolžina (OAL) 4,197 ″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,591″
  • Dolžina telesa (LB): 0,63″
  • Največja dolžina telesa (LBX): 0,72″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Priključni navoj stran obdelovanca (THSZWS): M5x0.5
  • Skupna dolžina (OAL): 4,197″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico