E90X D12-C16-06 Stebelni rezkar za kvadratne Q/S/XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3110502
    EAN/GTIN 7291075046595
    Številka proizvajalca 3110502
    L-število L23980 1433

    Opis

    Opis:

    čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število utorov (CICT) 1, največja dolžina utora (APMX) 5,8 mm, število utorov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 80 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 22 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Premer reza (DC) 12 mm
    • Premer (DC/DCX) 12 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 1
    • Dolžina reza maks (APMX) 5,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 1
    • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
    • Dolžina glave (levo) 22 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 060204-HQ
    • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico