E90X D08-C10-06 Stebelni rezkar za kvadratne Q/S/XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3110500
    EAN/GTIN 7291075046571
    Številka proizvajalca 3110500
    L-število L23980 3166

    Opis

    Opis:

    Frezalni stroj s WSP, premer trna na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezil (CICT) 1, največja dolžina utora (APMX) 5,8 mm, število utorov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 70 mm, trna okrogla, trna okrogla, delovna dolžina (LU) 16 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
    • Premer reza (DC) 8 mm
    • Premer (DC/DCX) 8 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 1
    • Dolžina reza maks (APMX) 5,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 1
    • Funkcionalna dolžina (LF) 70 mm
    • Dolžina glave (levo) 16 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 060204-HQ
    • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 0,5 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 16 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico