Brusilni kolut za skodelice iz smole 130/90x55xM14 1C 24 L4 B2 PREMIUM Stone

Št. art.: 310995
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni lonec

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 310995
    EAN/GTIN 9003173109953
    Številka proizvajalca 310995

    Opis

    Opis:

    TYROLIT PREMIUM brusilni lonci dosegajo najvišjo stopnjo odstranitve in življenjska doba za obsežno brušenje. brusni lonec, ki je na voljo za kamnine, je še posebej primeren za brušenje brazgotin na izpostavljenih betonskih površinah, poševno in predhodno brušenje umetnega kamna in terazzo plošč ter površinsko brušenje marmorja, skrilavca in granita. Za vpenjalo orodij lahko izbirate med različico luknje 22, 23 in različico z navojem M14. Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

    Lastnosti:

    • Oblika: 11 ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
    • Vs/max: 50 m/s.
    • Ustreznost materiala: Skala
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: W=30, E=19, K=53
    • dimenzija (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
    • Premer: 130 mm
    • Debelina: 55 mm
    • Velikost zrnja: 24
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Najvišja stopnja odstranjevanja za velika brusilna dela
    • Robusten in izjemno trpežen
    • Silicijev karbid za najboljše rezultate na kamninah in materialih s kratkimi odrezki

    Uporaba:

    • Za zahtevne aplikacije na skali
    • Za brušenje brazgotin na izpostavljenih betonskih površinah, posnemanje in predhodno brušenje umetnega kamna in terazzo plošč ter površinsko brušenje marmorja, skrilavca in granita

    Priporočilo:

    • Velikost zrn 16 – 24 za grobo mletje
    • Velikost zrn 60 – 220 za fino mletje
    • Uporabite posebno zaščito za lonce
    • Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

    Posebnosti:
    • Najvišja stopnja odstranitve
    • Nadpovprečna življenjska doba
    • Odlični rezultati na kamninah in kratkih rezalnih materialih

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico