Opis:
Nova plastična ročična škatla GEDORE je primerna za industrijo, avtomobilsko industrijo ter izvijače za domače mojstre in ljubiteljske namene. Opremljen je s črno-modrim penastim vložkom Check-Tool, zaradi katerega je odsotnost orodja bolj vidna
Za zaradi kapljično oblikovane glave obojestranske vrtavke je ta komplet še posebej primeren za najtesnejše prostore za vijačenje
1/4″ in 1/2″ set šestkotnih nastavkov z vsemi metričnimi velikostmi od 4-32 mm ter set bitov za najbolj pogoste pogone, kot je na primer reža, PH, PZ, TX, XZN in šesterokotni vtiči
Obratne vrtavke imajo dvokomponentni ročaj, obračalno ročico in sprostitev na gumb, ki omogočajo udobno, hitro in varno delo
V odvisnosti od velikosti ključa se lahko vtičnice podaljšajo do 375 mm v globino pogona.
Lastnosti:
- Pogonski kvadrat [palec]: 1/2″1/4″
- Skupna širina [mm]: 355 mm
- Skupna višina [mm]: 86 mm
- Skupna dolžina [mm]: 460 mm
- Vsebina (število kosov): 69 kosov
- Čista teža [kg]: 5,7 kg
- Dostopna registracija: ne