Opis:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 50 - 400 cN·m
Reinraumtaugliche Drehmomentschraubendreher
Mechanische Teile aus Edelstahl oder geeignet beschichtet
Verwendung von PTFE imprägnierten sowie eloxierten Aluminiumgriffen
Rechts,- und Linksanzug
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch - ein Überziehen ist nicht möglich
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Lastnosti:
- Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
- Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
- Razpon navora (min./max.) [cNm]: 50 cNm-400 cNm
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 50-400 cN.m
- Območje uporabe:
- Montaža
- Kakovostni nadzor
- Vzdrževanje in popravila
- Testni in poskusni oddelki
- Skupna dolžina [mm]: 127 mm
- Natančnost: +/- 6 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V izoliran: brez
- Različica EPA/ESD: brez
- Fiksna nastavitev: da
- Križni ročaj na voljo: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronska industrija
- Industrija
- Vojaška