Kardanski podaljšek 1/2″

Št. art.: 3107450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3107450
EAN/GTIN 4010886954539
Številka proizvajalca 3107450
L-število L60160 6628

Opis

Opis:

S krogličnim koncem
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Predaljšek omogoča zasuk do 18°
Nosnost največ 230 N-m
Vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • Šestkotni pogon [metrični]: 12,0 mm
  • Celotna dolžina [mm]: 120 mm
  • Vsebina (št. kosov): 1 kos
  • Material: krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Standard: DIN 3120ISO 1174
  • Površina: matirano kromirana
  • Na voljo registracija REACH: ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico