SOF45 D8.0-18-2.50-R18 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107321
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107321
EAN/GTIN 7291075360608
Številka proizvajalca 3107321
L-število L23980 2171

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 8,67″, rezanje element Count (CICT) 18, premer pesta (DHUB) 5 ″, skupna dolžina (OAL) 2,44″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: C
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 8,67″
  • Največji premer rezanja (DCX): 8,67″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 18
  • Največja globina reza (APMX): 0,197″
  • Premer pesta (DHUB): 5″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ONM 0706
  • Skupna dolžina (OAL): 2,44″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico