HM390 ETC D28-4-C25-07-B 90° stebelni rezkar za HM390 TCKT 0703 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3107309
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107309
EAN/GTIN 7291075327571
Številka proizvajalca 3107309
L-število L23980 1409

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 28 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 200 mm, sedlo okroglo, sedlo okroglo

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 28 mm
  • Premer (DC/DCX) 28 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 200 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 0,9 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki