T490 SM-D2.0-2.3-4-1.0-11 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T490 LN#T 11..

Št. art.: 3107175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3107175
    EAN/GTIN 7291075346541
    Številka proizvajalca 3107175
    L-število L23980 1912

    Opis

    Opis:

    Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,921 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element štetja (CICT) 28, globina reza maksimum (APMX) 2,35″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3-1/4″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,921″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 28
    • Največja globina reza (APMX): 2,35″
    • Število flavte (NOF): 4
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNHT 1106 PNTR
    • Skupna dolžina (OAL): 3-1/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico