T490LNKD1.50-20-3-W125-11 Vijačni rezkarji za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T490 LN#T 11..

Št. art.: 3107171
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107171
EAN/GTIN 7291075346527
Številka proizvajalca 3107171
L-število L23980 1884

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 18, globina reza maksimum (APMX) 2,02″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 4,7 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 18
  • Največja globina reza (APMX): 2,02″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNHT 1106 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 4,7″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico