T490 ELN D1.25-3-C125-11B 90° stebelni rezkar za T490 LN#T 11.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107151
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107151
EAN/GTIN 7291075346473
Številka proizvajalca 3107151
L-število L23980 1831

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,35″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 8 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 1,42″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,35″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNHT 1106 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1,42″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.